曜日別特売
RW45-13SB RW45システム収納庫 生興 73408171

 

RW45-13SB RW45システム収納庫 生興 73408171
RW45-13SB RW45システム収納庫 生興 73408171
RW45-13SB RW45システム収納庫 生興 73408171
RW45-13SB RW45システム収納庫 生興 73408171

RW45システム収納庫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73408171
品番
RW45-13SB
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

収納物のさまざまな用途に合わせた家具を、もっともバリエーションが豊かな、奥行きサイズ450mmに統一させ、オフィスをスッキリさせるタイプです。
H1050以下のRW45(ホワイト)システム収納庫の専用スタンドベースです。
収納庫本体の左右をビス連結して並べたときの扉のズレやゆがみ補正するため、床部の凹凸に対応して水平レベルを出せます。

性能
アジャスター付・本体連結ビス付
色
ホワイト
材質(本体)
スチール製/粉体塗装(一部メラミン焼付塗装)
種類
スタンドベース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×130
グリーン購入法
適合
注意
※天板、収納庫本体、ベースを積み重ねて連結しH1200以上になる場合、過重制限のためご使用出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする