曜日別特売
RW45-MB10H RW45システム収納庫(扉木目シリーズ) 生興 73408399

 

RW45-MB10H RW45システム収納庫(扉木目シリーズ) 生興 73408399
RW45-MB10H RW45システム収納庫(扉木目シリーズ) 生興 73408399
RW45-MB10H RW45システム収納庫(扉木目シリーズ) 生興 73408399

RW45システム収納庫(扉木目シリーズ)

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し28日以内出荷とは
色扉モカブラウン木目/本体ホワイト
内容量1台注文コード73408399品番RW45-MB10H
参考基準価格(税別)¥119,700販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

収納物のさまざまな用途に合わせた家具を奥行きサイズ450mmの木目扉タイプの収納庫になります。
錠前は赤と青の表示錠。両開きなので、収納物が一目瞭然、ラッチ機能付で自然に開いたり、飛び出しません。
上下兼用ですので2段積みでの使用も可能です。

色
扉モカブラウン木目/本体ホワイト
性能
錠付・ラッチ付・棚板2枚付
材質(本体)
スチール製/粉体塗装(一部メラミン焼付塗装)
種類
両開き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1050
均等耐荷重(kg)
50/段
材質(取手)
ABS樹脂(一部抗菌加工)
錠前
シリンダー表示錠
設置形態
上下兼用
グリーン購入法
適合
注意
※下置きで使用する場合は、必ずアジャスターベース(RW45-NB)をご使用下さい。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,200/税込¥4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする