曜日別特売
UD-1005 リストランテツール ウッド取り分けスプーン ベストコ 73412186

UD-1005 リストランテツール ウッド取り分けスプーン ベストコ 73412186
UD-1005 リストランテツール ウッド取り分けスプーン ベストコ 73412186

リストランテツール ウッド取り分けスプーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード73412186品番UD-1005
参考基準価格(税別)¥668販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

木製のナチュラルなキッチンツール フライパン・鍋の内面を傷めない木製のキッチンツール 木製なので、使い込むうちに手に馴染み、愛着のある道具になります 柄の部分に入った「Ristorante Tool」の刻印がデザインのアクセントになっています

材質天然木(ラッカー塗装)木目質量(g)74寸法(cm)6.5×30×1.7RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※食器洗い乾燥機使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする