アイアンナンバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 73412298 品番 62368
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

アンティーク調のアイアン商品です。ショップの看板作りなど、お好きな単語を作ることが出来ます。ビス穴が予め空いてますので簡単に取り付ける事ができ、DIYにも大活躍。

材質キャストアイアン 文字5 幅(cm)4 高さ(cm)8 厚さ(cm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする