ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗運営用品
ポッシュリビングの 置き物/インテリア小物/収納
アイアンナンバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
73412316
品番
62370
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
アンティーク調のアイアン商品です。ショップの看板作りなど、お好きな単語を作ることが出来ます。ビス穴が予め空いてますので簡単に取り付ける事ができ、DIYにも大活躍。
材質
キャストアイアン
文字
7
幅(cm)
4
高さ(cm)
8
厚さ(cm)
0.5