ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗運営用品
ポッシュリビングの 置き物/インテリア小物/収納
アルファベットパーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
73413183
品番
62856
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ミニサイズの亜鉛合金のアルファベットパーツです。好きな単語を作ったり、貼りつけたりと、DIYにも大活躍します。
材質
亜鉛合金
文字
C
幅(cm)
1.5
高さ(cm)
1.8
厚さ(cm)
0.5