ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗運営用品
ポッシュリビングの 置き物/インテリア小物/収納
アルファベットパーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
文字
E
注文コード
73413208
品番
62858
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
文字
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ミニサイズの亜鉛合金のアルファベットパーツです。好きな単語を作ったり、貼りつけたりと、DIYにも大活躍します。
材質
亜鉛合金
文字
E
幅(cm)
1
高さ(cm)
1.8
厚さ(cm)
0.5