ナンバーパーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 文字3 注文コード73413463 品番62884
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は文字など10種類から選べます 他の種類を見る

ミニサイズの亜鉛合金のナンバーパーツです。好きな単語を作ったり、貼りつけたりと、DIYにも大活躍します。

材質亜鉛合金 文字3 幅(cm)1 高さ(cm)1.8 厚さ(cm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする