ナンバーパーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 73413472 品番 62885
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ミニサイズの亜鉛合金のナンバーパーツです。好きな単語を作ったり、貼りつけたりと、DIYにも大活躍します。

材質亜鉛合金 文字4 幅(cm)1.5 高さ(cm)1.8 厚さ(cm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする