バブルジェリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10g×6袋) タイプWhite Green Mix 注文コード73414626 品番80416
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はタイプ11種類から選べます 他の種類を見る

水を入れると徐々に膨らむバブルジェリー。透明感があり植物との相性が良いアイテムです。

付属品テスター5g 材質レジン 寸法(mm)1 タイプWhite Green Mix

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする