W125AM メディシンボトル ポッシュリビング 73415177

メディシンボトル

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(4個)
アンバー
高さ(cm)11
内容量1箱(4個)注文コード73415177品番W125AM
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

レトロな雰囲気溢れるメディシンボルトは昔調剤用の薬の粉などの保管に使われていた瓶の形をそのまま再現。小物を入れたり、サイズ違いで並べて飾ったり。

アンバー材質ガラス直径(Φcm)5.5(3)高さ(cm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73415204
2022-08-20
用途: 細かいビーズの仕分け用
株式会社リンクデザイン

身と蓋がキモチ良く収まらないものが混在するが、密閉不要な用途なので問題はない。蓋の天面が水平にならないほど歪みすぎてるものははねて欲しいところ。

対象商品 : 73415204
2022-03-04
用途: 植物を入れて飾ってます。
卸売・小売業

急ぎだった事を添付したら、
早く到着して、細かな荷物の移動状況などが解り
とっても助かりました。
また、次回も注文しようと思います。
ありがとうございます!

対象商品 : 73415168
2020-03-07
用途: インテリアとして
飲食業

小ぶりで可愛らしいデザインです。
中に色々な物を入れてインテリアとして使っています。

対象商品 : 73415177
2020-01-24
用途: ディフューザー用
サービス業

部屋に置くディフューザー用です。
サイズ感もちょうどよく、気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする