ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗運営用品
ポッシュリビングの 置き物/インテリア小物/収納
コットンポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73416087
品番
22151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
デザインが美しい、そしてかわいいガラス商品。蓋付きで、透明なので中身がすぐわかります。食品OK。
材質
ガラス
容量(mL)
180
幅(cm)
8
高さ(cm)
11
奥行き(cm)
8