ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗運営用品
ポッシュリビングの 置き物/インテリア小物/収納
C'est La Vie ウッデンアルファベット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
文字
B
注文コード
73417365
品番
41052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
文字
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
WELCOMEやNAMEの文字を玄関や棚に置くだけで、オシャレなインテリアに。1文字だけでも存在感のある商品です。
仕様
自立可
材質
マンゴーウッド
文字
B
幅(cm)
6.5
高さ(cm)
12.5
厚さ(cm)
1.5