C'est La Vie ウッデンアルファベット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73417618 品番 41077
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

WELCOMEやNAMEの文字を玄関や棚に置くだけで、オシャレなインテリアに。1文字だけでも存在感のある商品です。

仕様自立可 材質マンゴーウッド 文字& 幅(cm)9 高さ(cm)12.5 厚さ(cm)1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73417356
2022-12-28
用途:
お店の看板
株式会社元幸産業 様 (農・林・水産業)

文字が大きくしっかりしていて、大変満足しています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする