50546 マルチカバー ポッシュリビング 73418223

50546 マルチカバー ポッシュリビング 73418223
50546 マルチカバー ポッシュリビング 73418223

マルチカバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
しぐれ
内容量1枚注文コード73418223品番50546
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

模様替えや、目隠し、お部屋のアクセントに。カーテンやテーブルクロス、ソファカバーなど、ご使用方法は自由自在。

しぐれ幅(cm)225奥行き(cm)150材質コットンタイプしぐれ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73418108
2018-06-28
用途: マルチ
その他業種

強烈な臭いがする。身体に害を及ぼす可能性も考えられる。商品のタグが本体に突き刺さり穴が空いており、明らかな不良品だが返品不可商品。このような商品は販売して頂きたくない。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。メーカーと協議の上、商品に貼付しております「お取扱上の注意」を掲載させていただきました。ご指摘ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする