ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗運営用品
ポッシュリビングの 置き物/インテリア小物/収納
チェックマルチカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
注文コード
73418643
品番
52098
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
色
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
模様替えや、目隠し、お部屋のアクセントに。カーテンやテーブルクロス、ソファカバーなど、ご使用方法は自由自在。
材質
コットン
色
ブラック
サイズ
Bigsize
幅(cm)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
270×180
奥行き(cm)
200