ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗運営用品
ポッシュリビングの 置き物/インテリア小物/収納
ガーデンバスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
S
注文コード
73420375
品番
62634
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ガーデニングにオススメな、使い込まれた雰囲気のある、アンティーク調のバスケットです。
材質
アイアン
サイズ
S
幅(cm)
27
高さ(cm)
15.5
奥行き(cm)
24