ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗運営用品
ポッシュリビングの 置き物/インテリア小物/収納
AUTENTICO バランス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73420883
品番
62930
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
アンティークな雰囲気とアーティクル(品)を日常に。ひとつ置くだけでワンランク上のお洒落な空間になります。
材質
ブラス/ウッド
サイズ
L
幅(cm)
17.5
高さ(cm)
19
奥行き(cm)
8