アイアンマルチバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS アンティークゴールド 注文コード73421495 品番63128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けやすいので、タオル掛けや商品ディスプレイなどにオススメです。

サイズS アンティークゴールド 幅(cm)22.5 奥行き(cm)20 高さ(cm)6.5 材質アイアン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-10-07
用途:
ホステルでのクローゼットハンガー替わりに
サービス業

ねじは別売りのようで、商品が届いてもすぐに取り付けられなかったのが残念でした(せめて商品説明に一言あれば…!)商品自体は、ハンガーをかけても壁に当たらない奥行きがあり、目的を達せられる商品だっただけに、ちょっとおしかったです。ものはいいですよ。しっかりしていて、質感も安っぽくはありません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする