3/22より値下げ!現場を応援

アイアンマルチバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73421504 品番 63129
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) 値下げ
2,198

シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けやすいので、タオル掛けや商品ディスプレイなどにオススメです。

サイズM ブラック 幅(cm)45.5 奥行き(cm)20 高さ(cm)6.5 材質アイアン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-10-07
用途:
ホステルでのクローゼットハンガー替わりに
サービス業

ねじは別売りのようで、商品が届いてもすぐに取り付けられなかったのが残念でした(せめて商品説明に一言あれば…!)商品自体は、ハンガーをかけても壁に当たらない奥行きがあり、目的を達せられる商品だっただけに、ちょっとおしかったです。ものはいいですよ。しっかりしていて、質感も安っぽくはありません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする