ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗運営用品
ポッシュリビングの 置き物/インテリア小物/収納
アイアンプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73424225
品番
63417
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
アンティーク調のデザインのインパクトのあるアイアンプレートです。
種別
GO LEFT
材質
キャストアイアン
幅(cm)
13.5
高さ(cm)
13.5
奥行き(cm)
0.5