ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗運営用品
ポッシュリビングの 置き物/インテリア小物/収納
アイアンプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73424243
品番
63419
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
アンティーク調のデザインのインパクトのあるアイアンプレートです。
種別
WASH HANDS
材質
キャストアイアン
幅(cm)
13.5
高さ(cm)
13.5
奥行き(cm)
0.5