63420 アイアンプレート ポッシュリビング 73424252

アイアンプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73424252 品番63420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

アンティーク調のデザインのインパクトのあるアイアンプレートです。

種別HAPPINESS 材質キャストアイアン 幅(cm)13.5 高さ(cm)13 奥行き(cm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする