ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗運営用品
ポッシュリビングの 置き物/インテリア小物/収納
スクエアバスケット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73424593
品番
63426
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ガーデニングにオススメな、使い込まれた雰囲気のある、アンティーク調のバスケットです。
幅(cm)
37
材質
アイアン
サイズ
S
高さ(cm)
9
奥行き(cm)
23.5