1次電圧(V)200/220/230/2402次電圧(V)100容量(kVA)1.5容量(VA)1500絶縁種別B仕様複巻、静電シールドあり、接地端子あり形状TP質量(kg)18周波数(Hz)50/60適合規格EN61558-2-4:2009温度上昇80℃以下端子ねじM4(1次)、M4(2次)、M4(接地)外形寸法H(mm)197寸法b(mm)(取付)124取付ねじM6絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40定格2次電流(A)15外形寸法A(mm)178外形寸法B(mm)190取付寸法a(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1次-2次間/1次-接地間 耐電圧AC3.64、2次-接地間 耐電圧AC1.65