電源トランス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73427488 品番 ES21-02KB
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
1次電圧(V)200/220/230/240 2次電圧(V)100 容量(kVA)2 容量(VA)2000 絶縁種別B 仕様複巻、静電シールドあり、接地端子あり 形状TP 質量(kg)21 周波数(Hz)50/60 適合規格EN61558-2-4:2009 温度上昇80℃以下 端子ねじM4(1次)、M4(2次)、M4(接地) 外形寸法H(mm)208 寸法b(mm)(取付)134 取付ねじM6 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10〜40 定格2次電流(A)20 外形寸法A(mm)186 外形寸法B(mm)210 取付寸法a(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)1次-2次間/1次-接地間 耐電圧AC3.64、2次-接地間 耐電圧AC1.65
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする