‐ 骨抜き達人V 朝日産業(捕虫器・包装機器) 73433842 ‐ 骨抜き達人V 朝日産業(捕虫器・包装機器) 73433842 ‐ 骨抜き達人V 朝日産業(捕虫器・包装機器) 73433842 ‐ 骨抜き達人V 朝日産業(捕虫器・包装機器) 73433842

骨抜き達人V

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73433842 品番
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

人間工学に基づいたグリップで軽い力で素早く骨抜きができます!
分解できる構造のため、掃除が簡単で衛生的に使い続けていただけます。
従来品より耐久度がアップし水産加工工場でも使っていただけます。

用途魚の骨抜き。 材質グリップ:PP、バネ:ステンレス、先端部:ステンレス 質量(g)80 寸法(幅W×長さL)(mm)80×126 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

骨抜き達人V/朝日産業株式会社
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73433842
2024-06-12
用途:
魚の骨抜き
キッチンコミュニケーション 様 (飲食業)

生魚の骨を抜くのは意外に力が必要ですが これならラクです。

対象商品:
73433842
2023-03-03
用途:
食品工場での魚処理時
株式会社串八 様 (飲食業)

先が細くて使いやすいく、バラせて洗浄出来るので衛生的。

1人が参考にしています
対象商品:
73433842
2022-05-29
用途:
魚の骨抜きに
大久鮮魚店 様 (卸売・小売業)

腱鞘炎になり、骨抜きが苦痛になっていました。
どうにか簡単に抜ける商品がないか?探していて検索したところ!!
流石!のモノタロウさんです(^o^)
すぐに届いて、助かりました!!ありがとうございます。

対象商品:
73433842
2021-07-29
用途:
魚の骨抜き
サービス業

サイズも男性、女性に関係なく使いやすいです。細かい骨もつかみやすく抜きやすいです。使用後も分解洗浄でき衛生的で良いです。

対象商品:
73433842
2020-10-27
用途:
りにゅうしょく
その他業種

まごのりにゅうしょくじに さかなのほねをぬくのに べんりなあいてむだとおもい 
こうにゅうしました
ばねのちからで ほとんどよぶんなちからがいらず また ちいさなほねもつかみやすく
これからかつやくしそうです

対象商品:
73433842
2020-01-16
用途:
白身魚の骨ぬき
飲食業

6ヶ月で使用不可になりました
先の部分(骨を掴むところ)が ずれて掴めなくなりました

1人が参考にしています
対象商品:
73433842
2019-11-02
用途:
釣り魚の処理
その他業種

小骨をとるのも楽にでき、鯵のたたきを作るのも気楽に作るようになりました。

対象商品:
73433842
2019-08-07
用途:
魚の骨抜き
医療・福祉・介護関連業

小魚の骨を抜くとき、普通の毛抜きタイプよりよっぽど使いやすく感じています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする