曜日別特売
MUC-EM10 USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) モノタロウ 73464826

MUC-EM10 USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) モノタロウ 73464826
MUC-EM10 USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) モノタロウ 73464826
MUC-EM10 USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) モノタロウ 73464826
MUC-EM10 USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) モノタロウ 73464826
モノタロウ

USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス)

(7件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ケーブル長(m)1
内容量1個注文コード73464826品番MUC-EM10
販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

USB2.0/1.1規格に対応しています。
USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。
マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。
USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。
USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。
USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。

用途
パソコン及びパソコン周辺機器の接続
フェライトコアなしケーブル長(m)1USBタイプUSB2.0ブラックコネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメスケーブル外径(Φmm)4.5対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。ケーブルタイプスタンダード結線方式ストレート結線シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※USB2.0/1.1規格の最大ケーブル長は5.0mです。
※USB2.0(480Mbps)に対応しますが、USB規格は延長を規定していません。
※周辺機器や環境により正常に動作しない可能性があります。
※この商品は汎用品であり全ての動作を保証するものではありません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-13
用途: USB電源の延長に
サービス業

エアコンが壊れた車で移動しなければならないとき、USB電源のファンベストの電源を自動車のUSB電源から取り出す際に使用しました。
助かりました。

2025-07-25
用途: プリンターケーブルの延長
教育・研究機関

届かなかったケーブルが届くようになり、不具合なく使用できました。

対象商品 : 73464835
2024-05-22
用途: USB機器の延長
サービス業

当環境ではデータ通信用には使用していませんので、そこはレビュー出来ません。
(おそらくマウス/キーボードぐらいなら簡単に延長できるのでしょうが)
最近増えている「電源がUSBの日用機器」の延長に使用しています。
主に扇風機とLEDライトです。
特にUSB扇風機は小型のものが多く、部屋の隅に上手く配置できれば冷暖房効果も上がるでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 73464835
2024-06-10
用途: 倉庫内備品

カメラの延長ケーブルとして購入しました。簡単に曲げて設置出来、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 73464835
2024-07-06
用途: 屋内でのUSBポートの延長
建設業・工事業

最初はメス側が硬くて不良品かと思いましたが、強く押し込んだら入りました

対象商品 : 73464826
2024-02-15
用途: PCと周辺機器との一時的な接続に使用

PCと周辺機器をUSBで一時的に接続するとき、所有するUSBケーブルが短いため周辺機器を移動して接続していたが、これを使用すると元の位置に置いたまま接続できるので助かっている。

対象商品 : 73464826
2023-10-02
用途: 製造現場用
製造業

USBの延長ケーブルを探していました。低価格納品も早くで問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする