曜日別特売
LD10T65/4/5G13P-NC1 LED直管ランプ (工事不要タイプ) HotaluX(ホタルクス) 73470489

LD10T65/4/5G13P-NC1 LED直管ランプ (工事不要タイプ) HotaluX(ホタルクス) 73470489
LD10T65/4/5G13P-NC1 LED直管ランプ (工事不要タイプ) HotaluX(ホタルクス) 73470489
LD10T65/4/5G13P-NC1 LED直管ランプ (工事不要タイプ) HotaluX(ホタルクス) 73470489
LD10T65/4/5G13P-NC1 LED直管ランプ (工事不要タイプ) HotaluX(ホタルクス) 73470489

LED直管ランプ (工事不要タイプ)LD10T65/4/5G13P-NC1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は消費電力・定格光束など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
消費電力(W)
4
定格光束(lm)
560
注文コード
73470489
品番
LD10T65/4/5G13P-NC1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

工事不要で手軽にLED化

用途
グロースタータをLED交換用スタータに交換することで、工事不要で設置できるため、手軽にLED化が可能です。
質量(g)
66
消費電力(W)
4
エネルギー消費効率(Lm/W)
140
定格光束(lm)
560
入力電圧(V)
AC100
色温度(K)
6500
ランプ寿命
40000時間
光源色
昼光色6500K
演色指数(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
注意
※現在ご使用のグロースタータが直径17mm程度、口金がねじ状のもの(E17)、型式がFG-1E、FG-7Eのものがご使用いただけます。

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする