HotaluX(ホタルクス)
LED直管ランプ (工事不要タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
消費電力・定格光束
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
消費電力(W)
8
定格光束(lm)
1150
注文コード
73470507
品番
LD20T65/8/11G13P-NC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
工事不要で手軽にLED化
用途
グロースタータをLED交換用スタータに交換することで、工事不要で設置できるため、手軽にLED化が可能です。
質量(g)
103
消費電力(W)
8
エネルギー消費効率(Lm/W)
143.7
定格光束(lm)
1150
入力電圧(V)
AC100
色温度(K)
6500
ランプ寿命
40000時間
光源色
昼光色6500K
演色指数(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
注意
※現在ご使用のグロースタータが直径17mm程度、口金がねじ状のもの(E17)、型式がFG-1E、FG-7Eのものがご使用いただけます。
商品説明動画
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった