アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
PREMIUM パーチクルボード用チップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73479753
品番
99394
参考基準価格(税別)
¥3,234
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
新建材ボード用チップソー。
外径(mm)
165
刃数
24
厚さ(mm)
1.5
適合材
パーチクルボード
用途
パーチクルボード・ハードボード・木毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯業サイディングボード