アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
コンクリート緩衝材用チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73479796
品番
99601
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
コンクリート緩衝材用チップソー・特殊台金形状で美しい仕上がり。各種目地材の切断が可能。
外径(mm)
165
刃数
24
厚さ(mm)
1.7
適合材
コンクリート緩衝材
用途
ケンタイト・スワタイト・ドラーフタイト・スポンジ状発泡材等