アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの ダイヤモンドカッター
スーパーマテリアルダイヤ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73479963
品番
89760
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
溶着ダイヤモンドカッター。各種の建材を切断可能。
適合材
コンクリート・塩ビ・プラスチック・FRP・大理石・スレート・窯業サイディング等
外径(mm)
105
穴径(mm)
20
厚さ(mm)
2.2
ダイヤ層厚さ(mm)
5
用途
コンクリート・塩ビ・プラスチック・FRP・大理石・スレート・窯業サイディング等。