スーパーマテリアルダイヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73479988 品番 89761
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

溶着ダイヤモンドカッター。各種の建材を切断可能。

適合材コンクリート・塩ビ・プラスチック・FRP・大理石・スレート・窯業サイディング等 外径(mm)125 穴径(mm)22 厚さ(mm)2.2 ダイヤ層厚さ(mm)5 用途コンクリート・塩ビ・プラスチック・FRP・大理石・スレート・窯業サイディング等。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする