アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの ダイヤモンドカッター
スーパーマテリアルダイヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73480006
品番
89762
参考基準価格(税別)
¥7,410
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
溶着ダイヤモンドカッター。各種の建材を切断可能。
適合材
コンクリート・塩ビ・プラスチック・FRP・大理石・スレート・窯業サイディング等
外径(mm)
150
穴径(mm)
25.4
厚さ(mm)
2.2
ダイヤ層厚さ(mm)
5
用途
コンクリート・塩ビ・プラスチック・FRP・大理石・スレート・窯業サイディング等。