アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター アスファルト・コンクリート兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73480058
品番
89751
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
レーザー溶接タイプ。アスファルト、コンクリート兼用タイプ。安価で経済的です。
適合材
アスファルト、コンクリート
外径(mm)
305
穴径(mm)
27
厚さ(mm)
3
用途
アスファルト、コンクリート
トラスコ品番
827-5329