曜日別特売
PWSX ハンディ式パラメータ設定器 ジャパンセンサー 73483685

ハンディ式パラメータ設定器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73483685
品番
PWSX
参考基準価格(税別)¥126,600販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

手軽に温度計のパラメータ変更が行えるポータブルタイプの設定器
パラメータ設定器PWCXは、放射温度計TMHXシリーズのパラメータ設定に使用できます。
放射温度計単体で複数台使用の場合も、パラメータの設定のみならPWCX 1台で対応できますのでコストダウンを図れます。
放射温度計にも電源供給ができ、ポータブルタイプで温度表示もします。
気軽に持ち歩きができ、複数の現場で使用される場合も持ち込みしやすいです。
電源は、単三電池 8本、または別売のACアダプタを利用することにより電池なしAC100V電源で使用可能です。

付属品
単三乾電池8本
材質
アルミ
形状
ハンディ式
電源
単三乾電池8本
アナログ出力
1点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃切替)
接続
【温度計との接続】e-CON
温度表示
1℃と0.1℃切替
単位
℃または°F切替
アラーム出力
1点(フォトカプラ)
注意
※日本国内での使用に限ります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする