深溝玉軸受 C3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)35 外径D(Φmm)55 注文コード73489212 品番6907C3
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は内径d・外径Dなど37種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)35 外径D(Φmm)55 幅B(mm)10 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする