KC-4638W クッキングチョッパー ツインバード 73494989

KC-4638W クッキングチョッパー ツインバード 73494989
KC-4638W クッキングチョッパー ツインバード 73494989
KC-4638W クッキングチョッパー ツインバード 73494989
KC-4638W クッキングチョッパー ツインバード 73494989

クッキングチョッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73494989
品番
KC-4638W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

パワフル&コンパクトのサイクロン式家庭用クリーナー。シンプルながらも180Wの吸込仕事率で、ゴミをしっかり吸い込みます。吸引力が長持ちするサイクロン式で紙パックが要らず経済的。ダストケースとフィルターは水洗いが可能です。毛ブラシの付け外しができる2WAY仕様のすき間ノズル付きで、家中の掃除に大活躍のサイクロンクリーナーです。

付属品
床用吸込口、ホース、延長パイプ、延長パイプ( すき間ノズルホルダー付 )、すき間ノズル
仕様
床ノズル:フロアータイプ( 回転ブラシなし )
質量(kg)
本体のみ:約 3.5 、付属品含む:約 4.4
色
スケルトンブラック
電源(V)
AC 100 50 / 60 Hz
消費電力(W)
1000
スイッチ
本体:ON / OFF、パワーコントロール:弱 ~ 強( 無断階 )
方式
集じん:サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 280 × 340 × 230
吸込仕事率(W)
180 ( 消費電力 1000 時 )
集塵容量(L)
1.1
電源コード(m)
約 4.5 ( コードリール式 )
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする