- 仕様
- 床用吸込口:ノーマル( ブラシなし )
- セット内容
- 本体、ホース、伸縮式延長パイプ、床用吸込口、乾湿フロアノズル、毛ブラシ、ゴムブラシ、キャスター × 4、すき間ノズル、布パック × 1、紙パック × 1、取扱説明書
- 寸法(mm)
- 347 × 352 × 487
- 質量(kg)
- 約5.5 ( 本体のみ・キャスター取付時 )、6.4 ( ホース・伸縮式延長パイプ・床用吸込口・キャスター取付時 )
- 色
- ブラック
- 電源(V)
- AC 100 50 / 60 Hz
- 消費電力(W)
- 1050
- 吸込仕事率(W)
- 180
- 集塵容量(L)
- ウェット:4 / ドライ:11
- 電源コード(m)
- 15
- 集塵方式
- ウェット:フィルター式 /ドライ:フィルター式・紙パック式( 紙パック装着時のみ )