65492 HB DH-780シェルシートバッグ25BLK DAYTONA(デイトナ) 73495251

65492 HB DH-780シェルシートバッグ25BLK DAYTONA(デイトナ) 73495251
65492 HB DH-780シェルシートバッグ25BLK DAYTONA(デイトナ) 73495251
65492 HB DH-780シェルシートバッグ25BLK DAYTONA(デイトナ) 73495251
65492 HB DH-780シェルシートバッグ25BLK DAYTONA(デイトナ) 73495251
65492 HB DH-780シェルシートバッグ25BLK DAYTONA(デイトナ) 73495251
65492 HB DH-780シェルシートバッグ25BLK DAYTONA(デイトナ) 73495251
65492 HB DH-780シェルシートバッグ25BLK DAYTONA(デイトナ) 73495251
65492 HB DH-780シェルシートバッグ25BLK DAYTONA(デイトナ) 73495251
65492 HB DH-780シェルシートバッグ25BLK DAYTONA(デイトナ) 73495251
65492 HB DH-780シェルシートバッグ25BLK DAYTONA(デイトナ) 73495251
65492 HB DH-780シェルシートバッグ25BLK DAYTONA(デイトナ) 73495251
65492 HB DH-780シェルシートバッグ25BLK DAYTONA(デイトナ) 73495251
65492 HB DH-780シェルシートバッグ25BLK DAYTONA(デイトナ) 73495251
65492 HB DH-780シェルシートバッグ25BLK DAYTONA(デイトナ) 73495251
65492 HB DH-780シェルシートバッグ25BLK DAYTONA(デイトナ) 73495251
65492 HB DH-780シェルシートバッグ25BLK DAYTONA(デイトナ) 73495251

HB DH-780シェルシートバッグ25BLK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73495251
品番
65492
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

スーパースポーツやアドベンチャーに幅広くマッチするデザイン。
シンプルなデザインのシェルは軽量ながら十分な強度を確保。
バッグ底面は頑丈な芯材、側面にはパワーパネルを採用し型崩れを防止。さらに変形防止の連結ベルトなどで美しいフォルムを保つHenlyBeginsバッグのデザインを踏襲。
蓋の開閉はファスナーのみで、手間をかけることなく荷物の出し入れがスムーズ。
使い勝手のいいパルステープには後付けでポーチ等が装着可能です。
バッグ底面のノンスリップシートは、シートの小さなスーパースポーツでもバッグの前ズレを防止。
イージーリングベルトで車種を選ばずに簡単・確実・きれいにバッグを固定できます。
・バッグ側面にはDカン付きでフック付きネットを使用し上部に荷物の積載可能
・蓋裏に備え付けられたメッシュポケットは小物収納に便利
・南京錠対応ファスナーを採用。防犯ロック対策に対応
・両手で持ち運びやすいハンドルを装備
・商品構成:バッグ本体、イージーリングベルト(N25B)、ショルダーベルト、レインカバー

用途
日帰りから1泊ツーリングに使えるシェルシートバッグ
荷物が空でもきれいなスクエアをキープ
両手で持ち運びやすいハンドルを装備。使いやすさにこだわった設計
容量(L)
25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×420×300
最大積載量(kg)
7
総質量(kg)
2.1
注意
※ 取り付けする前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。
※ 取扱説明書の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、メーカーでは一切の責任を負いません。
※ 本品及び本書に記載された商品は、予告なく価格、仕様等変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする