用途夏の外回りでスーツの下に。ゴルフや屋外スポーツ時のクールダウンに。フェスやレジャーでの携帯扇風機として。作業中の両手を塞ぎたくない場面に。付属品取扱説明書、ストラップ、USB-Cケーブル仕様●1段階[弱相当]:風速4.7m/s・稼働時間約16.5時間・騒音値約40dB、●50段階[中相当]:風速10.1m/s・稼働時間約6.5時間・騒音値約45dB、●100段階[強相当]:風速13.5m/s・稼働時間約3.5時間・騒音値約50dB色ブラック質量(g)200消費電力(W)165.1hモーターDC4.2V/36000RPM入力5.0V/2Aバッテリー4500mAh充電時間約2.5~3時間サイズ(mm)73×42×88