製品画像
audio-technica
カートリッジ用リード線
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73516025
品番
AT6104x
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
音の入口を変えて、新しい響きに出会う。
豊かな音表現で、楽しさを広げるリード線
質量(g)
(4本合計)1
外径(Φmm)
対応ピン:1.3(カートリッジ)、1.0(ヘッドシェル)
AWG
導体断面積:22AWG 相当
リード線長さ(mm)
35
入数
4 本(4 色)