DisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス)

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73523845 品番 MC-DISHDMI10
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。
DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。
最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。

ケーブル長(m)1 質量(g)約30 ブラック 対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなど シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 出力DisplayPort 1.2(PC側) 入力HDMI 2.0(ディスプレイ側) 対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス 変換タイプオス - オス ケーブルタイプスタンダード ケーブル外径(Φmm)6 用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。
※HDMI出力の本体とDisplayPort入力端子を持つテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなどと接続することはできません。
※HDMI出力のPC、AV機器からDisplayPort入力端子を持つテレビ・ディスプレイ・プロジェクタへの接続はできません。
※機種や環境により使用できない場合がございます。全ての機器や環境での動作を保証するものではありません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
トリプルモニター用
卸売・小売業

今まではアダプターを利用してモニターに繋いでいたので、時々モニターが反応しない時があったが、まだ変えたばかりなので何とも言えないが今のところ快適につかえている

2025-11-05
用途:
ディスクトップを増やすときに使用した
製造業

HPとジャパンネクストをつないだが、問題なくすぐにつながった。

対象商品:
73523845
2024-12-25
用途:
pc のマルチディスプレイ
自動車・二輪車・自転車関連業

他メーカーより安く長さも選べるので大変助かります。最近のGPUだと出力がディスプレイポートなのを知らなかったのは痛手でした。

対象商品:
73523854
2023-05-01
用途:
パソコンとモニターの接続
鉱業

パソコンDisplayPortとモニターHDMIという珍しい組み合わせなので諦めかけていましたが、モノタロウにあったので購入、見事映りました。
おかげさまで余ったモニターを有効活用出来ました。

対象商品:
73523854
2022-04-04
用途:
PCとモニターをつなぐため
建設業・工事業

会議等で使用できるように応接のモニターにつなぎたくて購入しました。
すぐ届き問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする