画像準備中

にゃんばーボルト M6x15

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ 注文コード73524931 品番211-5254
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

あなたのバイクに、”番猫(ばんねこ)”という遊び心を。
猫好きライダーのために生まれた、ナンバープレート固定用ドレスアップボルト。
その名も――「にゃんばーボルト」。
走りを楽しむあなたの愛車に、ほんの少しの”にゃん”な個性をプラスしませんか?

用途
【用途】ナンバープレート固定用ボルト
【材質】アルミ削出し
【カラー】アルマイト
【ボルトサイズ】M6×15mm
【内容物】本体×1、ナット×1、平ワッシャー×2、スプリングワッシャー×1
【生産国】日本
オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする