PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット は、iPhone 17 Pro シリーズのために設計された、プロフェッショナル向けモバイル撮影エコシステムです。
デュアルハンドグリップ構造により、重量バランスを最適化し、高い安定性を実現。滑らかでシネマティックなカメラワークを可能にします。人間工学に基づいた ProShot クイックリリースグリップ は手に自然にフィットし、Bluetooth リモートコントロールは 10°の傾斜により人差し指のカーブに的確に沿います。
右側グリップに付属する Bluetooth リモートコントロールモジュール は、PGYTECH PhotoVideo Creative App とシームレスに連携し、カメラレベルの精密な操作を実現します。
両グリップには、ケーブルを収納できる内部スペースを備えた スタンダードモジュール を標準装備。用途に応じて ProShot バッテリーモジュール や ProShot PSSD モジュール に交換可能です。
フォンケージには拡張ポートを備え、ProShot クイックリリースグリップ、1/4"-20 ソケットアダプター、コールドシューマウントを簡単に装着可能。さらに、上部の Bluetooth リモートコントロールモジュールまたはスタンダードカバーモジュールを外すことで、グリップ側のコールドシューマウントに補助ライトやマイクなどのアクセサリーを取り付けられます。