曜日別特売
P-PG-028 PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット(iPhone 17 Pro Max 用) PGYTECH 73527539

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-PG-028 PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット(iPhone 17 Pro Max 用) PGYTECH 73527539
P-PG-028 PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット(iPhone 17 Pro Max 用) PGYTECH 73527539
P-PG-028 PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット(iPhone 17 Pro Max 用) PGYTECH 73527539
P-PG-028 PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット(iPhone 17 Pro Max 用) PGYTECH 73527539

PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット(iPhone 17 Pro Max 用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73527539
品番
P-PG-028
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット は、iPhone 17 Pro シリーズのために設計された、プロフェッショナル向けモバイル撮影エコシステムです。
デュアルハンドグリップ構造により、重量バランスを最適化し、高い安定性を実現。滑らかでシネマティックなカメラワークを可能にします。人間工学に基づいた ProShot クイックリリースグリップ は手に自然にフィットし、Bluetooth リモートコントロールは 10°の傾斜により人差し指のカーブに的確に沿います。
右側グリップに付属する Bluetooth リモートコントロールモジュール は、PGYTECH PhotoVideo Creative App とシームレスに連携し、カメラレベルの精密な操作を実現します。
両グリップには、ケーブルを収納できる内部スペースを備えた スタンダードモジュール を標準装備。用途に応じて ProShot バッテリーモジュール や ProShot PSSD モジュール に交換可能です。
フォンケージには拡張ポートを備え、ProShot クイックリリースグリップ、1/4"-20 ソケットアダプター、コールドシューマウントを簡単に装着可能。さらに、上部の Bluetooth リモートコントロールモジュールまたはスタンダードカバーモジュールを外すことで、グリップ側のコールドシューマウントに補助ライトやマイクなどのアクセサリーを取り付けられます。

用途
撮影
写真
iPhone撮影
セット内容
ProShot フォンケージ ×1、左ハンドル(スタンダードモジュール+グリップ スタンダードカバーモジュール付属)×1、右ハンドル(スタンダードモジュール+Bluetooth リモートコントローラー付属)×1、ProShot 67mm フィルターアダプターリング ×1
質量(g)
396
対応機種
iPhone 17 Pro Max 用
組立寸法(mm)
172.72 × 89.44 × 15.75
素材
アルミニウム合金、ABS+PC、シリコン

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする