曜日別特売
P-PG-064 PGYTECH ProShot バッテリーモジュール PGYTECH 73527575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-PG-064 PGYTECH ProShot バッテリーモジュール PGYTECH 73527575
P-PG-064 PGYTECH ProShot バッテリーモジュール PGYTECH 73527575
P-PG-064 PGYTECH ProShot バッテリーモジュール PGYTECH 73527575

PGYTECH ProShot バッテリーモジュール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73527575
品番
P-PG-064
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

ProShot バッテリーモジュールは、PGYTECH ProShot クイックリリースグリップにシームレスに組み込める電源拡張モジュールです。
5000mAhの大容量21700リチウムイオンバッテリーを内蔵し、3C認証を取得。機内持ち込みにも対応しており、安心して持ち運べます。
幅広い互換性を備え、入力は 5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A、出力は 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.5A に対応しています。
内蔵のBMS(バッテリーマネジメントシステム)により、過充電・過放電・過電圧・過電流・短絡・過熱を監視/保護し、高い安全性を確保します

用途
撮影
写真
iPhone撮影
セット内容
バッテリーモジュール × 1
質量(g)
112
バッテリー容量(mAh)
5000(3,7V )
素材
ABS+PC
モジュール(mm)
【PSSD】37.72 × 30.2 × 90.81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする