SLASH
前開ヤッケ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
ネイビー
ブラック
サイズ
L
3L
4L
L
LL
M
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73529709
品番
650
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
86
混率(%)
ポリエステル:100(撥水加工)
色番
2