曜日別特売
650 前開ヤッケ SLASH 73529806

650 前開ヤッケ SLASH 73529806
650 前開ヤッケ SLASH 73529806

前開ヤッケ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラック
サイズL
内容量1本注文コード73529806品番650
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
86
混率(%)
ポリエステル:100(撥水加工)
色番
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする